pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY523MXR TYRAP 2,3X92 NEROUV 100PZ - TY523MXR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY523MXR TYRAP 2,3X92 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.29 mm

  • Lunghezza nastro - 91.95 mm

  • Spessore nastro - 0.75 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363065401

Codice prodotto

ABBTY523MXR

Cod. produttore

TY523MXR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.29 mm

Lunghezza nastro:

91.95 mm

Spessore nastro:

0.75 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 2 3X92 NEROUV 100PZ