pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY46MT TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 500PZ - TY46MT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY46MT TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.81 mm

  • Lunghezza nastro - 184.15 mm

  • Spessore nastro - 1.41 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363065005

Codice prodotto

ABBTY46MT

Cod. produttore

TY46MT

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.81 mm

Lunghezza nastro:

184.15 mm

Spessore nastro:

1.41 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 4 8X184 NAT 500PZ