pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY409 TYRAP RIAPRIBILI 12,7X483 NEROUV 100PZ - TY409

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY409 TYRAP RIAPRIBILI 12,7X483 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 482.6 mm

  • Spessore nastro - 2 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 889.6 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363064794

Codice prodotto

ABBTY409

Cod. produttore

TY409

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

482.6 mm

Spessore nastro:

2 mm

Resistenza alla trazione min.:

889.6 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP RIAPRIBILI 12 7X483 NEROUV 100PZ