ABB SPA - ABBTY400-50-100 TYFAST 4,6X366 NAT 100PZ - TY400-50-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.673 mm
Lunghezza nastro - 365.76 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.24 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
5414363064619
Codice prodotto
ABBTY400-50-100
Cod. produttore
TY400-50-100
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.673 mm
Lunghezza nastro:
365.76 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.24 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


