ABB SPA - ABBTY400-120X TYFAST 7,5X374 NEROUV 500PZ - TY400-120X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.595 mm
Lunghezza nastro - 374.65 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
5414363064527
Codice prodotto
ABBTY400-120X
Cod. produttore
TY400-120X
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.595 mm
Lunghezza nastro:
374.65 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


