pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY300-50X TYFAST 4,6X304 NEROUV 1000PZ - TY300-50X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY300-50X TYFAST 4,6X304 NEROUV 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.673 mm

  • Lunghezza nastro - 302.26 mm

  • Spessore nastro - 1.24 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363064169

Codice prodotto

ABBTY300-50X

Cod. produttore

TY300-50X

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.673 mm

Lunghezza nastro:

302.26 mm

Spessore nastro:

1.24 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYFAST 4 8X304 NEROUV 1000PZ