ABB SPA - ABBTY300-40X TYFAST 3,5X290 NEROUV 1000PZ - TY300-40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.556 mm
Lunghezza nastro - 289.56 mm
Spessore nastro - 1.17 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363063988
Codice prodotto
ABBTY300-40X
Cod. produttore
TY300-40X
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.556 mm
Lunghezza nastro:
289.56 mm
Spessore nastro:
1.17 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


