pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY29MX TYRAP 6,9X771 NEROUV 500PZ - TY29MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY29MX TYRAP 6,9X771 NEROUV 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.93 mm

  • Lunghezza nastro - 770.61 mm

  • Spessore nastro - 1.52 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363063810

Codice prodotto

ABBTY29MX

Cod. produttore

TY29MX

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.93 mm

Lunghezza nastro:

770.61 mm

Spessore nastro:

1.52 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 6 9X771 NEROUV 500PZ