pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28M-6 TYRAP 4,8X361 BLU 1000PZ - TY28M-6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY28M-6 TYRAP 4,8X361 BLU 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.82 mm

  • Lunghezza nastro - 360.5 mm

  • Spessore nastro - 1.4 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363075295

Codice prodotto

ABBTY28M-6

Cod. produttore

TY28M-6

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.82 mm

Lunghezza nastro:

360.5 mm

Spessore nastro:

1.4 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 4 8X361 BLU 1000PZ