ABB SPA - ABBTY25M-4 TYRAP 4,8X186 GIALLO 1000PZ - TY25M-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.67 mm
Lunghezza nastro - 185.67 mm
Spessore nastro - 1.09 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363062554
Codice prodotto
ABBTY25M-4
Cod. produttore
TY25M-4
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.67 mm
Lunghezza nastro:
185.67 mm
Spessore nastro:
1.09 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


