ABB SPA - ABBTY24M-2 TYRAP 3,6X140 ROSSO 1000PZ - TY24M-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.56 mm
Lunghezza nastro - 139.7 mm
Spessore nastro - 1.31 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
5414363062141
Codice prodotto
ABBTY24M-2
Cod. produttore
TY24M-2
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.56 mm
Lunghezza nastro:
139.7 mm
Spessore nastro:
1.31 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


