ABB SPA - ABBTY242M-6 TYRAP 3,6X208 BLU 1000PZ - TY242M-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 208 mm
Spessore nastro - 1.04 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
EAN
5414363061946
Codice prodotto
ABBTY242M-6
Cod. produttore
TY242M-6
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
208 mm
Spessore nastro:
1.04 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


