ABB SPA - ABBTY232M-1 TYRAP 2,3X203 MARRONE 1000PZ - TY232M-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.54 mm
Lunghezza nastro - 203.2 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
EAN
5414363061434
Codice prodotto
ABBTY232M-1
Cod. produttore
TY232M-1
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.54 mm
Lunghezza nastro:
203.2 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


