pagina iniziale

ABB SPA - ABBTM4012 TM40 4-8-12V TRASFORMATORE 40VA - TM4012

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

  • Tensione secondaria 3 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542287759

Codice prodotto

ABBTM4012

Cod. produttore

TM4012

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Tensione secondaria 2:

8 V

Tensione secondaria 3:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

10 A

Intensità di corrente secondaria 2:

5 A

Intensità di corrente secondaria 3:

3.33 A

Max. potenza d'uscita:

40 W

Corrente d'uscita max.:

10 A

Max. potenza dissipata:

4 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per installazione in serie:

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

3

A prova di corto circuito:

Protezione termica:

no

Con interruttore on/off:

no

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM40. Tensione : 4-8-12V. Potenza nominale massima: 40VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8)