pagina iniziale

ABB SPA - ABBTM1512ES TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA - TM1512ES

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 3.75 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Corrente d'uscita max. - 3.75 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542285854

Codice prodotto

ABBTM1512ES

Cod. produttore

TM1512ES

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Intensità di corrente secondaria 1:

3.75 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Corrente d'uscita max.:

3.75 A

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

1.87 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

15 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

4 W

Intensità di corrente secondaria 3:

1.25 A

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

sì

Codice Ordine: TM1512ES - Trasformatori per campanello a prova di guasto. Tensione: primario 230 V c.a. - secondario 4-8-12 V c.a. SELV oppure 12-24 V c.a. SELV

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA