ABB SPA - ABBTC88 TYRAPACC.FIX SPINA33.2X12.7X22MMP.6,6N10 - TC88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Altezza - 40.5 mm
Diametro del foro di fissaggio - 7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363059363
Codice prodotto
ABBTC88
Cod. produttore
TC88
Produttore
ABB
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Altezza:
40.5 mm
Diametro del foro di fissaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
850...850 °C
TYRAPACC.FIX SPINA33.2X12.7X22MMP.6 6N10 PER FASCETTE


