pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC826-TB BASE PA6,6 VITEM4 13X24MM 1000PZ - TC826-TB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC826-TB BASE PA6,6 VITEM4 13X24MM 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 24.31 mm

  • Larghezza - 13.21 mm

  • Altezza - 5.97 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm

  • Per diametro max. del fascio - 102 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363075066

Codice prodotto

ABBTC826-TB

Cod. produttore

TC826-TB

Produttore

ABB

Lunghezza:

24.31 mm

Larghezza:

13.21 mm

Altezza:

5.97 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.8 mm

Per diametro max. del fascio:

102 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del foro di fissaggio:

4.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

BASE PA6 6 VITEM4 13X24MM 1000PZ PER FASCETTE