ABB SPA - ABBTC5347AR BASE TC5347AR 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.58 mm
Larghezza - 28.58 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.53 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058984
Codice prodotto
ABBTC5347AR
Cod. produttore
TC5347AR
Produttore
ABB
Lunghezza:
28.58 mm
Larghezza:
28.58 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.53 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
229 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C