pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5345AX BASETTA 28.6X28.6 100 PCS - TC5345AX

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.58 mm

  • Larghezza - 28.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058960

Codice prodotto

ABBTC5345AX

Cod. produttore

TC5345AX

Produttore

ABB

Lunghezza:

28.58 mm

Larghezza:

28.6 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.2 mm

Colore:

Nero

Altezza:

5.7 mm

Diametro del foro di fissaggio:

4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

0...65 °C

BASETTA 28.6X28.6 100 PCS PER FASCETTE