ABB SPA - ABBTC345A BASE 4VIE PA6,6 NAT.AD.25,4X25,4 1000PZ - TC345A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.58 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.2 mm
Altezza - 5.7 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363058564
Codice prodotto
ABBTC345A
Cod. produttore
TC345A
Produttore
ABB
Lunghezza:
28.58 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.2 mm
Altezza:
5.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
0...65 °C


