pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC142 TYRAP BAS.VITE F14.2X23,4MMPOLY.6,6NAT50 - TC142

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC142 TYRAP BAS.VITE F14.2X23,4MMPOLY.6,6NAT50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 23.4 mm

  • Larghezza - 14.2 mm

  • Altezza - 10.7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363058229

Codice prodotto

ABBTC142

Cod. produttore

TC142

Produttore

ABB

Lunghezza:

23.4 mm

Larghezza:

14.2 mm

Altezza:

10.7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.6 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del foro di fissaggio:

5.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Neutro

TYRAP BAS.VITE F14.2X23 4MMPOLY.6 6NAT50 PER FASCETTE