pagina iniziale

ABB SPA - ABBT1610 T16-10 RELE TERMICO 7,6-10 CLASSE 10 - T1610

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBT1610 T16-10 RELE  TERMICO 7,6-10 CLASSE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 7.6...10 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614397950

Codice prodotto

ABBT1610

Cod. produttore

T1610

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

7.6...10 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

T16-10 RELE TERMICO 7 6-10 CLASSE 10