ABB SPA - ABBSVN4-M16.50 GUARNIZ. PIATTA M16 IP68 BL - SVN4-M16.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 22 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 16
Confezione
50 PZ
EAN
7630030275005
Codice prodotto
ABBSVN4-M16.50
Cod. produttore
SVN4-M16.50
Produttore
ABB
Diametro esterno:
22 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura (metrica):
16
GUARNIZ. PIATTA M16 IP68 BL


