pagina iniziale

ABB SPA - ABBSVBD-M329GT RACCORDO DN29 M32 PA6 GR IP66 - SVBD-M329GT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030276606

Codice prodotto

ABBSVBD-M329GT

Cod. produttore

SVBD-M329GT

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Gray, Packaging Unit 20 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA