pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRPE-15-0 SPIRALINA D.15MM 10M BK - SRPE-15-0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRPE-15-0 SPIRALINA D.15MM 10M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363174691

Codice prodotto

ABBSRPE-15-0

Cod. produttore

SRPE-15-0

Produttore

ABB

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

15 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Senza alogeni:

no

Spessore della parete:

1 mm

Larghezza della spirale:

15 mm

Diametro del fascio:

12...70 mm

SPIRALINA D.15MM 10M BK