ABB SPA - ABBSPUL50/BL/25M GUAINA ACC.ZINC. RIV. PVC NC50 BK UL/CSA - SPUL50/BL/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
25 M
EAN
5020963801242
Codice prodotto
ABBSPUL50/BL/25M
Cod. produttore
SPUL50/BL/25M
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, 1-1/2 Inch, Nominal Conduit Size 50mm, Outside Diameter 47.7mm, Inside Diameter 40.4mm, Static Bend Radius 280mm, Reel Length 25 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


