ABB SPA - ABBSPL20/25M GUAINA MET.RIV. PVC OIL RES.NC20 BK - SPL20/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
25 M
EAN
5020963000126
Codice prodotto
ABBSPL20/25M
Cod. produttore
SPL20/25M
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexibility Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 25 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


