ABB SPA - ABBSPL16/038/M RACC.DIRITTO NC16 3/8 NPT OTT.NICH. - SPL16/038/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
5020963014277
Codice prodotto
ABBSPL16/038/M
Cod. produttore
SPL16/038/M
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Lunghezza totale:
21 mm
Altezza totale:
24.4 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-65...150 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA