ABB SPA - ABBSM2082 STRUTTURA ARTU M 2000X800X250MM (HXLXP) - SM2082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Tipo di copertura - Opzionale
Esecuzione coperchio - Senza
Tipo di porta - Singolo
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ArTu M
EAN
8015646029713
Codice prodotto
ABBSM2082
Cod. produttore
SM2082
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Tipo di copertura:
Opzionale
Esecuzione coperchio:
Senza
Tipo di porta:
Singolo
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Profondità di incasso:
195 mm
Profondità interna:
221 mm
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
360
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
24
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Possibilità di applicazione:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Resistenza agli urti:
IK09
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no