ABB SPA - ABBSM1069 ARTU M 1000X600X200 SALA OPERATORIA - SM1069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
8015646039095
Codice prodotto
ABBSM1069
Cod. produttore
SM1069
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
200 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
120
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
165 mm
Numero di file:
3
Profondità interna:
171 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


