pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBSL2000 STRUTT. DI FONDO 2000X600X195MM (HXLXP) - SL2000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSL2000 STRUTT. DI FONDO 2000X600X195MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

217 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646617903

Codice prodotto

ABBSL2000

Cod. produttore

SL2000

Produttore

ABB

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

195 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP43

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

800 A

Numero di moduli:

240

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

195 mm

Numero di file:

3

Profondità interna:

154 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

1

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Struttura da pavimento composta da fondo, tetto e base.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA