ABB SPA - ABBSL1400 STRUTT. DI FONDO 1400X600X195MM (HXLXP) - SL1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
8015646616029
Codice prodotto
ABBSL1400
Cod. produttore
SL1400
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
195 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
800 A
Numero di moduli:
168
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
195 mm
Numero di file:
3
Profondità interna:
154 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


