pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBSKT140-80X-100 SPECKON 2,5X140 NEROUV 100PZ - SKT140-80X-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSKT140-80X-100 SPECKON 2,5X140 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5415022209945

Codice prodotto

ABBSKT140-80X-100

Cod. produttore

SKT140-80X-100

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

La gamma Spec-Kon® è una linea di fascette specificatamente sviluppate per applicazioni in ambito quadristico, ma, grazie alle proprie caratteristiche costruttive e meccaniche, gli utilizzi possono essere anche molto diversificati. Realizzate in nylon poliammide 6.6 completamente autoestinguente (Halogen e Silicone Free), la gamma Spec-Kon® è disponibile in differenti dimensioni e gradi di resistenza alla trazione. Due sono i modelli standard, “naturali” e in colore nero con aggiunta di grafite “resistenti UV”, quindi specifiche per applicazioni in esterno. Una serie completa di attrezzi consentono la posa in opera delle fascette in modo semplice, rapido e sicuro. Caratteristiche tecniche: • Materiale: poliammide 6.6 • Temperatura di esercizio: -40°C a +85°C • Colore: nero resistente UV • Grado di infiammabilità: UL 94 V-2 • Altre proprietà: resistente UV, Halogen & Silicone free