ABB SPA - ABBSARC1C10 S-ARC1 C10 AFDD CON INT. MAGNET. 6KA - SARC1C10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
8012542749837
Codice prodotto
ABBSARC1C10
Cod. produttore
SARC1C10
Produttore
ABB
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
2
Tensione nominale:
230 V
Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
-1 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
4
Frequenza:
0...0 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
10 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP2X


