pagina iniziale

ABB SPA - ABBSAMHL25/10M GUAINA ACC.ZINC.RIV.BATTERICIDA NC25 WH - SAMHL25/10M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Diametro esterno - 26.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 10 M

EAN

5020963801518

Codice prodotto

ABBSAMHL25/10M

Cod. produttore

SAMHL25/10M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

21 mm

Diametro interno:

21 mm

Diametro esterno:

26.4 mm

Colore:

Bianco

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 25 Millimeters / US Trade Size 3/4 Inch, Outside Diameter 26.7mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, IP40-IP69 Rating, Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket, Reel Length 10 Meters, White

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA