ABB SPA - ABBS804PVSD63 S804PV-SD63INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIO - S804PVSD63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
7612271472078
Codice prodotto
ABBS804PVSD63
Cod. produttore
S804PVSD63
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
1500...1500 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
8500
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
0 V
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.5 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


