ABB SPA - ABBS550130 S201M NA C10 INTERRUTT.AUTOMATICO 10KA 1 - S550130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
S200
EAN
4016779550130
Codice prodotto
ABBS550130
Cod. produttore
S550130
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...35 mm²
Antideflagrante:
no


