pagina iniziale

ABB SPA - ABBS469104 S203 B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 3P - S469104

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS469104 S203 B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4016779469104

Codice prodotto

ABBS469104

Cod. produttore

S469104

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S203 B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 3P