pagina iniziale

ABB SPA - ABBS3CUA230 S3C-UABOBINA MIN. TENSIONE 230 V AC DC - S3CUA230

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4053546159479

Codice prodotto

ABBS3CUA230

Cod. produttore

S3CUA230

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

S3C-UA 230 DC/AC Undervoltage Release