ABB SPA - ABBS32/50M GUAINA NON RIV. NC32 ACCIAIO ZINCATO - S32/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
50 M
EAN
5020963048838
Codice prodotto
ABBS32/50M
Cod. produttore
S32/50M
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Inherent Low Fire Hazard Steel Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 32.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Galvanised Steel General Purpose
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


