pagina iniziale

ABB SPA - ABBS2CS6RU S2C-S6RU CONTATTO SEGNALAZIONE UL489 - S2CS6RU

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 0.75

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779615624

Codice prodotto

ABBS2CS6RU

Cod. produttore

S2CS6RU

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

0.75

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

S2C-S6RU CONTATTO SEGNALAZIONE UL489