pagina iniziale

ABB SPA - ABBS2CA2U S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC - S2CA2U

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.75

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779644730

Codice prodotto

ABBS2CA2U

Cod. produttore

S2CA2U

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.75

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Codice Ordine: S2CA2U - Associato all’interruttore magnetotermico, ne consente l’apertura a distanza. Il comando di apertura viene impartito applicando una tensione compresa tra 110 e 415V c.a. /110 e 250V c.c. ai capi dell’ausiliario.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA