ABB SPA - ABBQT0162000 COMBI PAN CIECO+PROFILO DIN 200X600MM - QT0162000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di barre DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 25
Distanza file - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815230080
Codice prodotto
ABBQT0162000
Cod. produttore
QT0162000
Produttore
ABB
Altezza:
200 mm
Numero di barre DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
25
Distanza file:
200 mm
Profondità:
155 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Con busbar:
no
Modules for Terminals, closed covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


