ABB SPA - ABBQCC069001 COMBI PANNELLO CIECO 900X600MM - QCC069001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 900 mm
Larghezza - 512 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP2XC
Confezione
1 PZ
EAN
5411815229541
Codice prodotto
ABBQCC069001
Cod. produttore
QCC069001
Produttore
ABB
Altezza:
900 mm
Larghezza:
512 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP2XC
Profondità:
230 mm
Modules with closed covers, System pro E energy Combi
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


