ABB SPA - ABBQCC062501 COMBI PANNELLO CIECO 250X600MM - QCC062501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 0
Altezza - 250 mm
Larghezza - 512 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
5411815229480
Codice prodotto
ABBQCC062501
Cod. produttore
QCC062501
Produttore
ABB
Numero di file:
0
Altezza:
250 mm
Larghezza:
512 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Trasparente:
no
A cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP2XC
A chiusura rapida:
sì
Profondità:
230 mm
Modules with closed covers, System pro E energy Combi
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


