ABB SPA - ABBQB4V83004 COMBI KIT N.4 XT4 3/4P 300X600MM VERTICA - QB4V83004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 300 mm
Numero di interruttori - 4
Corrente d'esercizio nominale - 250 A
Larghezza - 728 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815230448
Codice prodotto
ABBQB4V83004
Cod. produttore
QB4V83004
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
300 mm
Numero di interruttori:
4
Corrente d'esercizio nominale:
250 A
Larghezza:
728 mm
Adatto per sezionatore di carico:
no
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Lastra di copertura in plastica:
no
Attrezzato con sezionatore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Attrezzato con disgiuntore:
no
Adatto per interruttore di zero tensione:
no
Attrezzato con interruttore di zero tensione:
no
Adatto per commutatore:
no
Attrezzato con commutatore:
no
Con morsetti di distribuzione:
no