pagina iniziale

ABB SPA - ABBQB3V63003 COMBI KIT N.3 XT3 3/4P 300X600MM VERTICA - QB3V63003

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di interruttori - 3

  • Corrente d'esercizio nominale - 250 A

  • Larghezza - 512 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815230394

Codice prodotto

ABBQB3V63003

Cod. produttore

QB3V63003

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

300 mm

Numero di interruttori:

3

Corrente d'esercizio nominale:

250 A

Larghezza:

512 mm

Adatto per sezionatore di carico:

no

Profondità:

230 mm

Con copertura:

sì

Lastra di copertura in plastica:

no

Attrezzato con sezionatore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Attrezzato con disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di zero tensione:

no

Attrezzato con interruttore di zero tensione:

no

Adatto per commutatore:

no

Attrezzato con commutatore:

no

Con morsetti di distribuzione:

no

Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA