pagina iniziale

ABB SPA - ABBQB2V83004 COMBI KIT N.4 XT2 3/4P 300X800MM VERTICA - QB2V83004

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di interruttori - 4

  • Corrente d'esercizio nominale - 160 A

  • Larghezza - 728 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5411815230424

Codice prodotto

ABBQB2V83004

Cod. produttore

QB2V83004

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

300 mm

Numero di interruttori:

4

Corrente d'esercizio nominale:

160 A

Larghezza:

728 mm

Adatto per sezionatore di carico:

no

Profondità:

230 mm

Con copertura:

sì

Lastra di copertura in plastica:

no

Attrezzato con sezionatore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Attrezzato con disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di zero tensione:

no

Attrezzato con interruttore di zero tensione:

no

Adatto per commutatore:

no

Attrezzato con commutatore:

no

Con morsetti di distribuzione:

no

Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA