ABB SPA - ABBQB2V43000 COMBI KIT XT2 3/4P 300X400MM VERTICALE - QB2V43000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 296 mm
Profondità - 230 mm
Con copertura - sì
Lastra di copertura in plastica - no
Confezione
1 PZ
EAN
5411815230165
Codice prodotto
ABBQB2V43000
Cod. produttore
QB2V43000
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Larghezza:
296 mm
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Lastra di copertura in plastica:
no
Numero di poli:
4
Adatto per sezionatore di carico:
no
Attrezzato con sezionatore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Attrezzato con disgiuntore:
no
Adatto per interruttore di zero tensione:
no
Attrezzato con interruttore di zero tensione:
no
Adatto per commutatore:
no
Attrezzato con commutatore:
no
Corrente d'esercizio nominale:
160 A
Numero di interruttori:
1
Con morsetti di distribuzione:
sì


