ABB SPA - ABBQB1H820RC COMBI KIT XT1 4P+RC 200X800MM ORIZZONTAL - QB1H820RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 200 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente d'esercizio nominale - 160 A
Larghezza - 730 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815230868
Codice prodotto
ABBQB1H820RC
Cod. produttore
QB1H820RC
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
200 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente d'esercizio nominale:
160 A
Larghezza:
730 mm
Adatto per sezionatore di carico:
no
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Lastra di copertura in plastica:
no
Attrezzato con sezionatore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Attrezzato con disgiuntore:
no
Con morsetti di distribuzione:
sì

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA